Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Gardena smart SILENO max Rasenmähroboter Akku Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122505703
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     19901-20
EAN/GTIN:
     4066407025356
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
SmartHome Mähroboter
Lernt. Passt sich an. Entwickelt sich (weiter). Für einen gepflegten Rasen. Der Rasen lässt sich bequem vom Wohnzimmer aus kürzen: mit dem Mähroboter smart SILENO pro von GARDENA. Mit LONA™ Intelligence*, der KI-basierten Technologie von GARDENA, bearbeitet dieser intelligente Mähroboter Rasenflächen von bis zu 600 m².

Trim-to-Edge Präzisions-Mähtechnik
Sobald das Begrenzungskabel verlegt wurde und die Installation abgeschlossen ist, fährt der smart SILENO pro Mähroboter den Rasen präzise ab und trimmt die Kanten bis auf 1 cm an feste Mauern, Zäune und Begrenzungen heran – für ein sauberes und ordentliches Ergebnis.

LONA Intelligence
Dank LONA™ Intelligence (Gateway erforderlich) kennt der intelligente Mäher den Umriss der Rasenfläche. Er lernt mithilfe KI-basierter Technologie, erstellt einen Grundriss und passt sich dem Garten an. Die Bewegungen des SILENO Mähroboters lassen sich in Echtzeit verfolgen. Sperr- und Mähzonen können mühelos definiert und dafür individuelle Pflegeeinstellungen festgelegt werden – ganz bequem über die GARDENA smart App*. So machen wir den Weg zu präzisen Mähergebnissen einfach – jetzt und auch in Zukunft.

Antikollisions-Radar als Zubehör
Der smart SILENO pro Mähroboter wird mit dem Antikollisions-Radar noch leistungsfähiger (separat erhältlich). Mit einer einfachen, werkzeuglosen Montage schützt dieses benutzerfreundliche Zubehör den Mähroboter und die Gartenumgebung vor Schäden durch Kollisionen mit Hindernissen.

DuoConnect
Mit DuoConnect und dem smart Gateway (separat erhältlich) kann der smart SILENO pro mit der GARDENA smart App* verbunden und der Funktionsumfang des Mähroboters erweitert werden, indem er statt einer einfachen Bluetooth-App* in das komplette GARDENA smart system* eingebunden wird.

Einzelne Messerscheibe
Der Mähroboter smart SILENO pro ist mit einer einzelnen Messerscheibe ausgestattet und eignet sich damit hervorragend als Mähroboter für kleinere Rasenflächen.

Für die Nutzung des smart SILENO pro ist die GARDENA Bluetooth® App oder die GARDENA smart App erforderlich. Für beide Apps wird die Nutzung auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS 17/Android 9 oder höher empfohlen. Für die GARDENA Bluetooth® App sind in der App unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie eine Datenschutzerklärung verfügbar, die Dich über die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA Bluetooth® App informiert. Die Nutzung von LONA™ Intelligence und smarter Produkteigenschaften des smart SILENO pro innerhalb des GARDENA smart systems erfordern das smart Gateway (Zubehör, separat erhältlich), eine ausreichende Internetverbindung und die GARDENA smart App. Zur Nutzung der GARDENA smart App musst Du Dich online registrieren und ein Benutzerkonto bei GARDENA oder unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, einrichten. Darüber hinaus ist in der GARDENA smart App die Zustimmung zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich, die unter www.gardena.com/smartapp-nutzungsbedingungen verfügbar sind. Über die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten bei der Nutzung der GARDENA smart App informieren wir Dich in unserer Datenschutzerklärung, die unter www.gardena.com/smartapp-datenschutz verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
10300 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
800 m²
Schneideweite
160 mm
Minimum Schnitthöhe
25 mm
Maximum Schnitthöhe
45 mm
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
2
Kantenschneidefunktion
Ja
Mähzeitplan
Ja
Geeignet für einen Hang bis zu
25 %
Hubsensor
Ja
Neigungssensor
Ja
Anzahl der Klingen
3
Geräuschpegel
58 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Länge Begrenzungskabel
150 m
Energie
Energiequelle
Akku
Navigation
Navigationstyp
LONA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 908,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,85*
€ 1.081,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,25*
€ 1.068,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,41*
€ 1.023,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,03*
€ 988,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,39*
€ 933,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.