Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Q5 Max+ 3,27 l Staubbeutel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock Q5 Max+ 3,27 l Staubbeutel Schwarz
Roborock Q5 Max+ 3,27 l Staubbeutel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-122465871
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     RSD0743CE
EAN/GTIN:
     6970995783308
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96 mm
Breite
353 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
7257 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
305 x 439 x 424 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
368 mm
Paketgewicht
11340 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
240 min
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Saugleistung
5500 Pascal
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
3.27 l
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Staubkapazität (Staubsauger)
0.77 l
Staubkapazität (Basis)
2.5 l
Bürstentyp
Walzenbürste
Navigationstyp
LiDAR
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 413,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,07*
€ 491,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,33*
€ 468,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,80*
€ 394,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.