Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Flachsenker
>
Flachsenker mit Morsekegel
>
Artikel
RUKO 102439 Bohrer Senkbohrerbit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-120761893
Hersteller:
Ruko
Herst.-Nr.:
102439
EAN/GTIN:
4007140004666
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohrerart
Senkbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
26 mm
Länge (mm)
190 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Stahl
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
510 g
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskantschraube DIN 7984
,
Zylinderkopfschraube DIN 7984
,
Zylinderschraube DIN 7984
,
Flachsenker mit Morsekegel
,
Flachsenker mit Morsekegelschaft
,
Flachsenker ohne Norm
,
Führungszapfen
,
din 373 kernloch
,
führungszapfen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.