Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Flachsenker
>
Flachsenker ohne Norm
>
Artikel
RUKO 102407T Bohrer Senkbohrerbit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-120761808
Hersteller:
Ruko
Herst.-Nr.:
102407T
EAN/GTIN:
4007140117380
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
Führungszapfen
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohrerart
Senkbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
20 mm
Länge (mm)
100 mm
Geeignet für Materialien
Bronze, Eisenguss, Edelstahl
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
führungszapfen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.