Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim 3551-88 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Slim Jim 3551-88 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid Slim Jim 3551-88 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid Slim Jim 3551-88 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid Slim Jim 3551-88 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Rubbermaid Slim Jim 3551-88 Mülleimer-Zubehör Schwarz Karre
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12072294
Herst.-Nr.:
     FG355188 BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Verwenden Sie den Trolley FG355188 einzeln als Rollwagen oder verbinden Sie mehrere Slim Jim® Container, um Wege zu verringern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Karre
Markenkompatibilität
Rubbermaid
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Polyethylen
Kompatibilität
3540, 3541
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
381 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
275 mm
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter rollensatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.