Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Chieftec Midi APEX Series GA-01B-Q-OP Midi Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120707684
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GA-01B-Q-OP
EAN/GTIN:
     753263078643
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CHIEFTEC APEX Q präsentiert ein elegantes und dezentes Design mit gebürsteter Front, ergänzt durch ein modernes Layout im Inneren für optimale Kühlung. Es verfügt über zusätzliches schalldämmendes Material an den Seitenteilen und in der Front, um eine ruhige Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

Das APEX Q wird mit drei PWM-Lüftern vorinstalliert, einem 140mm vorne, einem weiteren 140mm hinten und einem 120mm auf der Abdeckung des Netzteils, um die Kühlleistung und den Luftstrom besonders für die GPU zu optimieren.

Das CHIEFTEC APEX Q steht bereit, den Kunden eine verfeinerte Kombination aus Eleganz und hochwertigen Design zu bieten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8.75 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB, uATX
Anzahl der 3,5
2
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Erweiterungssteckplätze in voller Höhe
7
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
7.3 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.