Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector AZERTY Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector AZERTY Französisch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector AZERTY Französisch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector AZERTY Französisch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector AZERTY Französisch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector AZERTY Französisch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector AZERTY Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120688061
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Neue Ufer für das iPad
Unterstützen Sie Ihre Leidenschaft, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Das Tastatur-Case eröffnet ganz neue Dimensionen bei Vielseitigkeit und Schutz. Mehrere Verwendungsmodi ermöglichen Ihnen mit Combo Touch für iPad Pro, mühelos zu tippen, zu betrachten, zu zeichnen, zu lesen und mehr. Möglichkeiten? Unbegrenzt.

Die neue Art zu arbeiten
Neue Funktionen beim 2024 Combo Touch-Modell

Dünner. Leichter.
Die neue Combo Touch ist das dünnste und leichteste Case aller Zeiten. Sie passt in Ihre Tasche, erleichtert mit leichtem Gewicht das Reisen und steigert Ihre Produktivität, egal wo Sie gerade sind.

Das größte Trackpad aller Zeiten
Das größte Trackpad, das je für Combo Touch hergestellt wurde. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.

Premium-Materialien.
Durchdachtes Design aus nachhaltigen Premium-Materialien, die sich so gut anfühlen, wie sie aussehen. Erleben Sie Eleganz mit unserer glatten, kohlenstoffarmen Unterseite aus Aluminium und den neu entwickelten, luxuriösen Materialien mit weichem Griff.

KLASSISCHE FUNKTIONEN, JEDES MODELL
Gemeinsame Funktionen aller Combo Touch Modelle für iPad Pro

Individuelle Modi
Mehrere Verwendungsmodi und unbegrenzte Möglichkeiten. Wechseln zum Tippen, Zeichnen, um Videos anzusehen, zu lesen oder an Videogesprächen teilzunehmen.

Abnehmbare Tastatur in Standardgröße
Die großen, großzügig angeordneten Tasten lassen Ihre Hände komfortabel tippen, während die Scissor-Tasten für den perfekten Anschlag sorgen. Fertig mit dem Tippen? Einfach die Tastatur abnehmen, um völlig frei zu zeichnen, Videos anzusehen oder zu lesen.

Multi-Touch-Trackpad
Das präzise, überall klickbare Trackpad bietet die überlegene, intuitive Abtastung, die nötig ist, um alles in Bewegung zu bringen. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.

Flexible Standhalterung
Finden Sie Ihren bevorzugten Winkel für praktisch jede Aufgabe mit der ultra-flexiblen Stellhalterung.

Sicherer, passgenauer Schutz
Das robuste und mobile Case schützt Ihr iPad Pro vor Stößen und Kratzern und ermöglicht es so, dass Sie es bedenkenlos überallhin mitnehmen können.

Tippen bei Tag und Nacht
Mit verstellbaren, hintergrundbeleuchteten Tasten wird Ihre stimmungsvoll beleuchtete Arbeit noch angenehmer.

Stromversorgung, Pairing und Aufladen
Die Smart Connector-Technologie ermöglicht eine nahtlose, sofortige und sichere Verbindung, ohne dass sie aufgeladen werden muss – die Stromversorgung erfolgt über das iPad.

Unterstützt den Apple Pencil
Combo Touch ermöglicht die Möglichkeit, den Apple Pencil direkt am iPad anzubringen. Das Case muss nicht entfernt werden.

iPadOS-Sondertasten
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach häufig verwendeten Funktionen suchen. Combo Touch macht das überflüssig mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS-Tasten. Passen Sie mit einem einfachen Fingertipp Lautstärke, Multimedia-Bedienelemente, die Helligkeit der Tastenbeleuchtung und mehr an.

- Home: Zum Homescreen
- Bildschirmhelligkeit: Bildschirm dunkler oder heller
- Bildschirmtastatur: Bildschirmtastatur ein-/ausblenden
- Suche: iPadOS-Suchfeld öffnen
- Tastenhelligkeit: Hintergrundbeleuchtung dunkler oder heller
- Multimedia-Bedienelemente: Zurück, Wiedergabe/Pause, Vor
- Lautstärkeregelung Stummschaltung, Leiser, Lauter
- Bildschirm ein/aus: iPad-Bildschirm sperren
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 11-inch (M4)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
10 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189.4 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
254.1 mm
Gewicht
474 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Trackpad
Kurzbefehle
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.037,83*
Ähnlich
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.402,72*
Ähnlich
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 556,57*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 179,60*
Ähnlich
Asus
90LM09N0-B01170
€ 176,17*
Ähnlich
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 170,78*
Ähnlich
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 192,61*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
€ 125,38*
Ähnlich
Cherry
61710036
€ 7,97*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
€ 20,21*
Ähnlich
Cherry
6171784
€ 4,04*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 140,34*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 170,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 98,84*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 145,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.