Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Combo Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-120688049
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-012630
EAN/GTIN:
5099206121935
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Neue Ufer für das iPad
Unterstützen Sie Ihre Leidenschaft, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Das Tastatur-Case eröffnet ganz neue Dimensionen bei Vielseitigkeit und Schutz. Mehrere Verwendungsmodi ermöglichen Ihnen mit Combo Touch für iPad Air mühelos zu tippen, zu betrachten, zu zeichnen, zu lesen und mehr. Möglichkeiten? Unbegrenzt.
Leichter reisen. Weiter reisen.
Neue Funktionen beim 2024 Combo Touch-Modell
Dünner. Leichter.
Der neue Combo Touch ist der dünnste und leichteste Laptop aller Zeiten. sie passt in Ihre Tasche, ist mit leichtem Gewicht unterwegs und steigert Ihre Produktivität, egal wo Sie gerade sind.
Das größte Trackpad aller Zeiten
Das größte Trackpad, das je für Combo Touch hergestellt wurde. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.
Premium-Materialien.
Durchdachtes Design aus nachhaltigen Premium-Materialien, die sich so gut anfühlen, wie sie aussehen. Unsere neu entwickelten Textilmaterialien sind sowohl schön als auch weich.
KLASSISCHE FUNKTIONEN, JEDES MODELL
Gemeinsame Funktionen aller Combo Touch Modelle für iPad Air
Individuelle Modi
Mehrere Verwendungsmodi und unbegrenzte Möglichkeiten. Wechseln zum Tippen, Zeichnen, um Videos anzusehen, zu lesen oder an Videogesprächen teilzunehmen.
Abnehmbare Tastatur in Standardgröße
Die großen, großzügig angeordneten Tasten lassen Ihre Hände komfortabel tippen, während die Scissor-Tasten für den perfekten Anschlag sorgen. Fertig mit dem Tippen? Einfach die Tastatur abnehmen, um völlig frei zu zeichnen, Videos anzusehen oder zu lesen.
Multi-Touch-Trackpad
Das präzise Trackpad bietet die überlegene, intuitive Abtastung, die Sie brauchen, um alles in Bewegung zu bringen. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.
Flexible Standhalterung
Finden Sie Ihren bevorzugten Winkel für praktisch jede Aufgabe mit der ultra-flexiblen Stellhalterung.
Sicherer, passgenauer Schutz
Das robuste und mobile Case schützt Ihr iPad vor Stößen und Kratzern und ermöglicht es so, dass Sie es bedenkenlos überallhin mitnehmen können.
Tippen bei Tag und Nacht
Dank verstellbaren, hintergrundbeleuchteten Tasten wird stimmungsvoll beleuchtetes Arbeiten noch angenehmer denn je
Stromversorgung, Pairing und Aufladen
Die Smart Connector-Technologie ermöglicht eine nahtlose, sofortige und sichere Verbindung, ohne dass sie aufgeladen werden muss – die Stromversorgung erfolgt über das iPad.
Unterstützt den Apple Pencil
Combo Touch für iPad unterstützt das kabellose Aufladen mit dem Apple Pencil.
iPadOS-Sondertasten
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach häufig verwendeten Funktionen suchen. Combo Touch macht das überflüssig mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS-Tasten. Passen Sie mit einem einfachen Fingertipp Lautstärke, Multimedia-Bedienelemente, die Helligkeit der Tastenbeleuchtung und mehr an.
-
Home-Taste:
Zum Startbildschirm
-
Bildschirmhelligkeit:
Bildschirm heller oder dunkler
-
Onscreen Keyboard:
Anzeigen /Ausblenden der virtuellen Tastatur
-
Suchen:
iPadOS-Suchfeld öffnen
-
Tastenbeleuchtung:
Hintergrundbeleuchtung dunkler oder heller
-
Multimedia-Bedienelemente:
Zurück, Wiedergabe/Pause, Vor
-
Lautstärkeregelung
Stummschaltung, Leiser, Lauter
-
Bildschirm ein/aus:
iPad-Bildschirm sperren
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air 11-inch (M2)
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
10 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
15.1 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
495 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Eingabegerät
Trackpad
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Zubehör
,
logitech keyboard folio
,
keyboard folio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 211,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.045,70*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.295,66*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 557,10*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,85*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 175,42*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 171,46*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,92*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,49*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,96*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,34*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,00*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 137,21*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 138,91*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,75*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 138,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.