Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felixx SOL10P-3M Solarmodul 10,5 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120301054
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     FX-SOL10P-3M
EAN/GTIN:
     9120124820580
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
10.5 W
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
2.1 A
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polyester
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
632 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
585 g
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.