Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 6/4921 Tintenpatrone Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Austauschkissen Printy 6/4921, 2 Stück Version: 4 - grün
Austauschkissen Printy 6/4921, 2 Stück Version: 4 - grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120263726
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83443
EAN/GTIN:
     9008056834434
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tintenpatrone
Druckfarben
Grün
Markenkompatibilität
Trodat
Kompatibilität
4921
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.