| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-120236096 Herst.-Nr.: 209324 EAN/GTIN: 4000498031902 |
| |
|
| | |
| Reflektor-Sticker Reflektiert Scheinwerferlicht auf 150 Meter – ein schönes Plus an Sicherheit durch Sichtbarkeit.
Neonfarbener Gurt Lässt schon von weitem erkennen, dass da zwei zusammen gehören.
Gurtauslauf Dank des durch unzählige Tests perfektionierten Auslaufs können die Gurte in jede Richtung ausgezogen werden, ohne dass sie sich verklemmen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 5 m | | Gewicht | 300 g | Merkmale | Geeignet für | Hund | | Produkttyp | Rückziehbare Leine | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Haustierleinen-Typ | Band | | Maximales Lastgewicht | 25 kg | | Färbung | Monochromatisch | | Größe | M | | Verstellbare Länge | Ja | | Sicherheitssperre | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja |
|
| | |
| | | |
| |