Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Carson 500504147 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:87
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120233977
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500504147
EAN/GTIN:
     4005299011870
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Die Geschichte des legendären VW Käfers hautnah und in Miniaturform erleben? Mit dem CARSON RC-Modell VW Käfer Rot im Maßstab 1:87 ist das möglich. Ursprünglich als "Volksauto" konzipiert, avancierte der Kultklassiker schnell zum Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. Mit seinem charakteristischen Design und einem zuverlässigen luftgekühlten Motor hatte das Fahrzeug sofort viele Herzen erobert.
Der CARSON VW Käfer in Rot bietet die Möglichkeit, ein Stück dieser Geschichte selbst zu erleben und zu steuern. Mit einer einzigartigen Detailtreue und einer präzisen Verarbeitung ist das Modell ein Muss für jeden RC-Enthusiasten und Liebhaber von klassischen Automodellen. Im Set enthalten sind eine Fernsteuerung, Akku, Batterien und eine Vitrine zur Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:87
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Ursprünglicher Markenname
Volkswagen
Ursprünglicher Modellname
Beetle
Lichteffekte
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Batteriereichweite
45 min
Ladezeit
0.75 h
Akku
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Not for children under the age of 8, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Weitere Suchbegriffe: fahrzeuge h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 122,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,81*
€ 142,574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,11*
€ 136,981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,46*
€ 118,357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.