|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-120233976 Herst.-Nr.: 500504146 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der neue „MB Unimog U406" von CARSON im Maßstab 1:87 begeistert als High-Tech-Fahrzeug im Kommunalgewand und bietet sogar eine aufregende Zusatzfunktion. Mit einer störungsfreien 2,4 GHz Fernsteueranlage wird eine präzise Steuerung von Gas und Lenkung ermöglicht. Der Li-Ion Fahrakku ermöglicht bis zu 60 Minuten reiner Fahrzeit bei einer kurzen Ladezeit von nur 45 Minuten. Der Unimog U406 verfügt zusätzlich über ein zuschaltbares Signallicht und eine sehr detaillierte Lackierung. Die technisch designte Fernsteuerung "Reflex Stick Micro" bildet das Bindeglied zwischen Nostalgie und Moderne. Fahrzeug und Sender können in der im Set enthaltenen Vitrine aufbewahrt werden. Mit dem anzubringenden Schlitten bietet sich die einzigartige Funktion, das Fahrzeug auch auf Schienen Spurbreite H0 zu fahren. Das nostalgische Design und die moderne Technologie in Kombination garantieren stundenlangen Spielspaß für Modellbaufans jeden Alters. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Unimog |  | Motortyp | Elektromotor |  | Maßstab | 1:87 |  | Bauart | Betriebsbereit (RTR) |  | Gehäusefarbe | Multi |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |  | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) |  | Antriebstyp | 2-Rad-Antrieb (2WD) |  | Lichteffekte | Ja |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Ein-/Ausschalter | Ja |  | Senderfrequenz | 2.4 GHz |  | Integrierte Steuerung | Ja | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja |  | Akku-/Batterietyp | AAA |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium |  | Akku-/Batteriekapazität | 75 mAh |  | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V |  | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AAA |  | Batteriereichweite | 60 min | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 |  | Betriebsanleitung | Ja |  | Tragetasche | Ja |  | Transmitter | Ja |  | Akkus/Batterien enthalten | Ja |  | Ladegerät | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |  | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |