Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ukonic 16987 Tischleuchte Schwarz, Kupfer, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ukonic Tischleuchte Obi-Wan Kenobi blaues Lichtschwert
Ukonic Tischleuchte Obi-Wan Kenobi blaues Lichtschwert
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120228120
Hersteller:
     Ukonic
Herst.-Nr.:
     16988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
595 mm
Durchmesser
119 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer, Grau, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Themenwelt
Star Wars
Lampen
Lichtfarbe
Blau
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.