Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Ansmann PB4100 Lithium Polymer (LiPo) 40000 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120221096
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0178
EAN/GTIN:
     4013674203918
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Die ANSMANN Waterproof Powerbank - Ein tragbares Kraftwerk
Ausgestattet mit 40000 mAh Kapazität, was bedeutet, dass alle Ihre Geräte ihre Leistung beibehalten können. Mit Leichtigkeit kann die ANSMANN Powerbank das neueste iPhone 15 pro zehnmal, Tablets viermal, MacBooks zweimal und Switch 6,5-mal aufladen. Geeignet für Menschen, die mehrere elektronische Geräte besitzen und immer unterwegs sind. Mit 2 USB-C-Ports und 2 USB-A-Ports, kann diese kleine Powerstation bis zu 4 Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 100W.

Alles auf einem Blick
Mit der integrierten TFT-LCD Anzeige kann die Spannung, Leistung sowie der Strom in einer übersichtlichen und intuitiven Weise überwacht werden. Zudem kann man die Temperatur und die verbleibende Akkulaufzeit mit einem Blick überprüfen!

Perfekt geschützt
Im Gegensatz zu vielen anderen Powerbanks, ist diese nach IP67 wasser- und staubgeschützt. Sie kann sogar ohne Probleme ins Wasser fallen gelassen werden. Zudem verfügt diese auch ein zweischichtiges Aluminiumgehäuse und ist somit auch sturzsicher. Die Anschlüsse sind bei Nichtbenutzung durch eine gummierte Klappe gegen leichtes Spritzwasser und Schmutz geschützt.

Schnell wieder aufgeladen
Lade deine Powerbank über den USB-C-Anschluss mit bis zu 100W auf, in 3 Stunden ist diese wieder vollgeladen und einsatzbereit.

Helfer in der Dunkelheit
Die 5W-LED Lampe liefert blendfreies Licht mit ca. 500 Lumen für eine gute Orientierung im Nahbereich, Ausleuchtung von kleinen Räumen und Flächen oder als Leuchtmarkierung. Das Ringlicht kann auch als Campinglaterne fungieren.

Multi-Safe-Technology
Die Medien warnen immer wieder vor Billig-Produkten, welche ohne jede Vorwarnung explodieren oder beginnen zu brennen. Mit ANSMANN gehen Sie auf Nummer sicher. Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die Powerbank ab, sobald die Spannung der Powerbank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus und des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom
5 A
Gesamte Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsstrom
5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Silber
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Überladungsschutz, Überlastschutz
Tragegriff(e)
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
40000 mAh
Aufladequelle
AC
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
154 Wh
Anzahl der Ladezyklen
300
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 165,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.