Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Ansmann PB212W Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120221093
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0164
EAN/GTIN:
     4013674197255
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
Die ANSMANN Outdoor Powerbank - Ihr robuster Begleiter bei allen Unternehmungen!
Mit einer Ladekapazität von 10000 mAh und einer Ausgangsleistung von 2,1 A lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Die stabile aber schlanke Powerbank ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte und viele weitere Anwendungen, die über USB aufgeladen werden können. Zusätzlich integriert ist eine LED Lampe, ein Solar Panel und eine praktische Aufhängeöse zur individuellen Befestigung.

Laden von Smartphone & Co
An den zwei USB-A Ports können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Die Ausgangsleistung von 10.5W wird über einen Smart-IC Chip an die angeschlossenen Geräte verteilt. Mit der Kapazität von 10.000mAh können gängige Smartphones mindestens 2x vollständig geladen werden.

Zusätzlich verfügt die Powerbank über einen Wireless Ausgang. Dieser ist zum Qi-Standard kompatibel. Passende Qi-fähige Endgeräte können bequem durch einfaches Auflegen mit bis zu 5 Watt geladen werden.

Aufgeladen wird die Powerbank mit einem passenden Ladegerät am USB-C Eingangsport mit schnellen 10W (5V/2A).

Die Anschlüsse sind bei Nichtbenutzung durch eine gummierte Klappe gegen leichtes Spritzwasser und Schmutz geschützt.

Nachhaltig Sonnenlicht nutzen
Das 250mA Solar Panel kann bei gutem Sonnenschein einen Teil des Akkus aufladen und dient der Erhaltungsladung. Bei intensiver Nutzung ist die Aufladung am Netzstrom empfehlenswert.

Helfer in der Dunkelheit
Die 3W-LED Lampe liefert blendfreies Licht mit ca. 100 Lumen für eine gute Orientierung im Nahbereich, Ausleuchtung von kleinen Räumen und Flächen oder als Leuchtmarkierung. Eine Leuchtdauer von bis zu 12h ist durch die hohe Kapazität der Powerbank möglich.

Multi-Safe-Technology
Die Medien warnen immer wieder vor Billig-Produkten, welche ohne jede Vorwarnung explodieren oder beginnen zu brennen. Mit ANSMANN gehen Sie auf Nummer sicher. Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die Powerbank ab, sobald die Spannung der Powerbank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus und des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit.

LED-Kapazitäts-Anzeige
Per Knopfdruck lässt sich die Ladestandsanzeige aktivieren, welche über vier integrierte LEDs in 25%-Schritten zuverlässig über die aktuelle Kapazität informiert.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
10.5 W
Ausgangsstrom
2.1 A
Solarpanel Strom
250 mA
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Überladungsschutz, Überlastschutz
LED-Anzeigen
Aktivität, Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
AC
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
37 Wh
Anzahl der Ladezyklen
300
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.