Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana 057688 Teekanne Einzelne Teekanne 1 ml Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana 057688 Teekanne Einzelne Teekanne 1 ml Transparent
Montana 057688 Teekanne Einzelne Teekanne 1 ml Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120131988
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     057688
EAN/GTIN:
     4002541576880
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Scharnierdeckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: 1l teekannen, tee kanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.