Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Green Cell PBGC03S Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120043351
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     PBGC03S
EAN/GTIN:
     5904326374522
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
450 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Adaptive Fast Charging, Power Delivery, Power Delivery 3.0, Quick Charge 1.0, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0, Super Fast Charging, Ultra Charge
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.