Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks XT View Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-120010651
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-XT523V1_DBK01
EAN/GTIN:
     886523303176
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl, Gehärtetes Glas
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.