Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau
Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau
Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau
Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau
Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau
Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau
Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau
Verbatim Charge 'n' Go Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Kabelloses Aufladen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119836039
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32247
EAN/GTIN:
     0023942322474
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
2.4 - 2 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Kabellose Ladeleistung
15 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
187 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Blau
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Form
Rechteck
Schutzfunktion
Überladungsschutz
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
MagSafe-kompatibel
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.