Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibico 081X Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibico 081X Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß
Ibico 081X Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119086
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Ibico 081X Taschenrechner, weiss/blau Mit seinem eleganten Schutzetui und dem kompakten Format von nur 98 x 60 x 7 mm passt der Ibico 081X Taschenrechner problemlos in die Hemdtasche. Er hat ein attraktives blau-weisses Finish, ein 8-stelliges LCD-Display und weich gummierte Tasten Ð ideal für den professionellen Einsatz unterwegs.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau, Weiß
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
30 g
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Floating
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.