Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibico 212X Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibico 212X Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß
Ibico 212X Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119077
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Solar- und Batteriebetrieb, 12- Stellen Rechner inkl. Währungsfuktion sowie cost/sell/margin, der Brutto- Margen- Funktion. Steuer-Funktion (MwSt.) sowie Rundungs- Funktion. Einer der beliebtesten Rechner für den Schreibtisch, grosse Tasten.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau, Weiß
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
230 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48045
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.