Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USRobotics 56K OEM PCI Faxmodem Modem 56 Kbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USRobotics 56K OEM PCI Faxmodem Modem 56 Kbit/s
USRobotics 56K OEM PCI Faxmodem Modem 56 Kbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1187371
Hersteller:
     US Robotics
Herst.-Nr.:
     USR263092-OEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
56K Modem
pci 56k modem
56k modem
56k modem usrobotics
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/98/Me/2000/XP
Mindestsystemvoraussetzungen
5 MB HDD
Minimum Prozessor
IBM PC, 233 MHz Pentium
Min. benötigter RAM
32 MB
Modem
Modemgeschwindigkeit
56 Kbit/s
Schnittstelle
PCI
Merkmale
Eingebaut
Ja
Kompression
V.44, V.42bis, MNP5
Zertifizierung
FCC 15, FCC 68, UL60950, CUL, ICES-003, CS-03, CE mark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.