Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
OtterBox React Series Necklace Case für Galaxy A35 5G, Black
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118605697
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95406
EAN/GTIN:
     840304760855
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Ultradünne und widerstandsfähige Schutzhülle mit Halskettenfunktion schützt vor Stößen und Ungeschicklichkeit. Das stabile einteilige Design ist präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten, und die angenehme Haptik ihrer Ränder sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht befestigen, und die Halskettenfunktion bietet zuverlässigen Tragekomfort und verhindert ein Herunterfallen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem stilvollen Schutz der React Serien-Hülle mit Halskettenfunktion.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Trageband
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 "
Etui-Typ
Cover
Material
Nylon, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A35 5G
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Recycelte Materialien
Recycelbarer Kunststoff
Militärstandard
MIL-STD-810G
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.85 mm
Tiefe
11.86 mm
Höhe
175.68 mm
Gewicht
34.01 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,43*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,98*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 22,68*
Zubehör
OtterBox
77-95478
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
77-95479
ab € 17,40*
Zubehör
OtterBox
78-81343
ab € 40,08*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,82*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,99*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81342
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.