| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-118605689 Herst.-Nr.: 77-95421 EAN/GTIN: 840304761005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Trageband | Ja | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Nylon, Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Galaxy A55 5G | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Recyceltes Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Militärstandard | MIL-STD-810G | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82.38 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 11.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 175.11 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 95.65 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |