| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-118603293 Herst.-Nr.: 77-95412 EAN/GTIN: 840304760916 |
| |
|
| | |
| Die React Series ist eine ultraschlanke, widerstandsfähige Hülle von OtterBox, die Ihr Telefon vor Stürzen und Kratzern schützt. Ihr stabiles einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon aufsetzen und gleitet leicht in die Tasche. OtterBox ist bekannt für seinen erstklassigen Kundensupport und branchenführenden Garantiebedingungen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React Series. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.6 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Gummi | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy A55 5G | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Recycelte Materialien | Recycelbarer Kunststoff | | Militärstandard | MIL-STD-810G | Gewicht und Abmessungen | Breite | 82.38 mm | | Tiefe | 11.2 mm | | Höhe | 166.11 mm | | Gewicht | 32.69 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |