Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-108 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-108 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-108 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-108 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-108 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-108 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11858534
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-108
EAN/GTIN:
     790069370663
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
Dieser kompakte Switch bietet acht Plug & Play Anschlüsse an kleine Büros, Arbeitsgruppen und Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000 Mbit/s. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet.

Der DGS-108 sorgt mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x für schnelle und kontinuierliche Datenübertragungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS).

Ein robustes Metallgehäuse schützt den Switch vor äußerlichen Beschädigungen. Für eine komfortable und sichere Installation, ist der DGS-108 zudem mit einer Wandhalterung sowie einem Steckplatz für ein Kensington-Sicherheitsschloss ausgestattet.

Switch mit Umweltbewusstsein

Der DGS-108 ist mit der aktuellen D-Link Green Technologie ausgestattet und arbeitet nach dem Energy Efficient Ethernet-Standard (IEEE 802.3az EEE). Daten werden dabei in kürzester Zeit mit höchster Geschwindigkeit übertragen; die Ports verbrauchen nur während der Übermittlung Strom. Findet keine Datenübertragung statt, fallen die Ports automatisch in einen Standby-Modus, dessen Energieverbrauch nahezu 0 Watt beträgt. Unternehmen senken auf diese Weise den Stromverbrauch und sparen Betriebskosten ein, ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Ja
Zertifizierung
FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2053751 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
9.548 BTU/h
Energie
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.128 MB
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
162 x 102 x 28 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,39*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,86*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,11*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
D-Link
DIR-X5460
ab € 173,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.