Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1173740004 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Ausstattung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118582892
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173740004
EAN/GTIN:
     4007123691739
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
3 h
Ladezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
210 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Tragbar
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Kabellänge
0.8 m
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
450 lm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,2801*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,6801*
€ 38,8893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,8901*
€ 33,1892
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,2801*
€ 28,8933
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640083
ab € 9,1914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.