Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Siemens iQ700 HS758G3B1 Dampfgarer Medium Schwarz Berührung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118502040
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HS758G3B1
EAN/GTIN:
     4242003902608
Suchbegriffe:
Dampfbackofen
dampfbackofen siemens
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.87 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.89 kWh
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
690 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
45200 g
Einbauraum Breite
568 mm
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Einbauraum Höhe (max)
595 mm
Backofen
Ofengröße
Medium
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Kochtemperaturbereich
30 - 250 °C
Warmhaltefunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Grill
Ja
Heißluftgrillen
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzahl der Öfen
1
Anzahl der Regale
5 Regale
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsart
Dampf
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Kochen)
4D hotAir, Home Connect, cookControl Pro, fullSteam Plus, roastingSensor Plus
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Kabellänge
1.2 m
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Lampentyp
LED
Soft-Close-System
Ja
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.390,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,94*
€ 1.930,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.602,38*
€ 1.906,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,16*
€ 1.793,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,77*
€ 1.727,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,99*
€ 1.655,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.