Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-271 Solarmodul 630 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-271 Solarmodul 630 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118373698
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5117
EAN/GTIN:
     4260358126258
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
630 W
Maximale Ausgangsspannung
230 V
Leistung Solar-Panel
105 W
Solarmodul Spannung
20.6 V
Solarpanel Strom
5.11 mA
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Balkon, Garten
Zelleffizienz
18.3 %
Kabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Lieferumfang
PV-Wechselrichter enthalten
Ja
Wechselrichter-Typ
Micro
Leistung des PV-Wechselrichters
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1555 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
1038 mm
Gewicht
5000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 633,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,09*
€ 862,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,30*
€ 851,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,95*
€ 812,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,33*
€ 791,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,12*
€ 753,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.