Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD EPYC 9634 Prozessor 2,25 GHz 384 MB L3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HPE AMD EPYC 9634 Prozessor 2,25 GHz 384 MB L3
HPE AMD EPYC 9634 Prozessor 2,25 GHz 384 MB L3
HPE AMD EPYC 9634 Prozessor 2,25 GHz 384 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118306377
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P56267-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
5.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
84
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9634
Grundfrequenz des Prozessors
2.25 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
168
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
384 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
290 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.776,82*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 19.776,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20.104,05*
€ 23.923,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19.999,48*
€ 23.799,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19.776,82*
€ 23.534,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.