Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Instant On Access Points AP22D (EU) 1774 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE NW ION AP22D (EU) Bundle with Power Supply S0J33A
HPE NW ION AP22D (EU) Bundle with Power Supply S0J33A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118291266
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0J33A
EAN/GTIN:
     190017695709
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der HPE Networking Instant On Access Point AP22D ist ein auf KMUs ausgerichteter Wi-Fi Certified 6 Access Point, der zuverlässige kabelgebundene und kabellose Konnektivität über einen 2,5 GbE Uplink-Port bei minimalem Platzbedarf des Geräts bietet. Dieser Access Point kann das Durcheinander an Geräten reduzieren, während er Downlink-Geräte wie IP-Telefone oder Belegdrucker mit 2x 15 W PoE (802.3af) mit Strom versorgt und 75+ Wireless-Geräte über 802.11ax Wi-Fi 6 mit einem Gesamt-Wireless-Durchsatz von 1,7 Gbit/s unterstützt.
Verwalten Sie den Instant On AP22D ganz einfach mit der Instant On Mobile App oder dem Portal, um Gast- und Mitarbeiternetzwerke zu erstellen, Zugangskontrolllisten zu verwalten und POE-Zeitpläne zur Anpassung des Stromverbrauchs festzulegen. Nutzen Sie den begrenzten Platz in Ihrem kleinen Unternehmen optimal aus, indem Sie den Instant On AP22D mit den mitgelieferten Einbausätzen an einem Schreibtisch oder einer Wand befestigen.

Hauptmerkmale

802.11ax Wi-Fi Certified 6
- Die HPE Networking Instant On Access Points AP22D verfügen über Orthogonal Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA), mit dem die Access Points mehrere Wi-Fi 6-fähige Clients auf jedem Kanal gleichzeitig bedienen und die Effizienz verbessern können, indem die Gesamtkapazität erhöht und die Latenz verringert wird.
- Target Wake Time (TWT) – Ideal für IoT Geräte, die unregelmäßig kommunizieren; TWT errichtet einen Plan dafür, wann Clients mit einem AP kommunizieren müssen. Das reduziert den Stromverbrauch und verlängert die Akkulaufzeit von Clients.
- Multi-User, Multiple Input, Multiple Output (MU-MIMO) – Ermöglicht dem Access Point, mehrere Clients (Wi-Fi 5 und Wi-Fi 6) gleichzeitig zu bedienen.

Ethernet Uplink-Anschluss mit 2,5 Gbit/s
- HPE Networking Instant On Access Points AP22D bieten eine höhere verfügbare Bandbreite, um mehr Datenverkehr über Wi-Fi 6 oder die Downlink-Ethernet-Anschlüsse zu ermöglichen.
- Nutzen Sie die vorhandene Kabelinfrastruktur wie Cat5- oder Cat6(a)-Kabel und vermeiden Sie die zusätzlichen Kosten für die Verlegung neuer Kabel in Ihrer Einrichtung.
- Gestalten Sie Ihre Umgebung zukunftssicher mit der zusätzlichen Bandbreitenkapazität, um die ständig wachsende Welt der Cloud-basierten Anwendungen zu bewältigen.

Vier Gigabit-Ethernet-Anschlüsse mit 1 Gbit/s
- verbinden Sie bis zu vier RJ-45-Kupfergeräte mit den HPE Networking Instant On Access Points AP22D, ohne dass ein zusätzlicher Switch zur Verwaltung erforderlich ist.
- Die Downlink-Anschlüsse können zwei 15 W PoE-Geräte (802.3af) mit Strom versorgen, ohne dass ein sperriger POE-Injector erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
48 V
Stromverbrauch (max.)
51 W
Design
Platzierung
Tisch/Bank, Wand
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.