Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 52403 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     CIDE7-118200129
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
14
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
82.1 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.