Merkmale | Wandmontage | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 75 " |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Ja |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Touchscreen Technologie | Infrarot |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 40 |
| Multi-Touch | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1647 x 927 mm |
| Rahmenbreite | 21 mm |
| Anzahl der Bildschirme | 1 |
| Lebensdauer des Panels | 50000 h |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 60 % |
Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja |
| Eingabestift | Ja |
| Anzahl der Stylus-Stifte | 2 |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB |
Gewicht und Abmessungen | Displaybreite | 1723 mm |
| Display Tiefe | 87 mm |
| Display Höhe | 1035 mm |
| Displaygewicht | 50000 g |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1900 mm |
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Verpackungshöhe | 1160 mm |
| Paketgewicht | 62000 g |
Leistungen | Miracast | Ja |
| Apple AirPlay-Unterstützung | Ja |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 18/7 |
| Schreibgeräte | Finger, Fist, Passiver Stift |
| Open Pluggable Specification (OPS) | Ja |
Sonstige Funktionen | Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Einfache Installation | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium, Metall |
Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 200 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 3 |
| RMS-Leistung | 56 W |
| Lautsprecher-Frequenzbereich | 200 - 20000 Hz |
Computersystem | Computersystem | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Computersystem-Typ | System on Chip (SoC) |
| Prozessorhersteller | ARM |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | A73 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Version des Betriebsystems | 13,0 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 3 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 10 |
| USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| RS232 | Ja |
| OPS-Modulslot | Ja |
Design | Produktdesign | Interaktiver Flachbildschirm |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| VESA-Halterung | Ja |
| Ausrichtung | Horizontal |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 800 x 400 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 52 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 21 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 21 mm |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |