Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 87015 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-117624753
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     87015
EAN/GTIN:
     4007246870158
Suchbegriffe:
Geländebau Z
Geländematten
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Winterwonderland
Das Fertiggelände "St. Anton" ist für die Spurweite Z (Maßstab 1:220) geeignet. Das aus Struktur-Hartschaum gefertigte und bereits kolorierte und beschneite Diorama ist ein echter Hingucker! Im Lieferumfang ist die passende Brücke und Gleisplan enthalten.

Der Zug auf der wunderschönen Spur-Z-Winteranlage "Meran" dreht auf einem Bahnstromkreis seine Runden. Die spannende Streckenführung führt über eine Brücke und durch einen Tunnel. Im Zentrum dieser hübschen kleinen Spur-Z-Anlage kann ein typisches Winterdorf erbaut werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
535 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
2000 g
Design
Produkttyp
Layout
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
Z (1:220)
Produktfarbe
Weiß
Material
Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,02*
€ 216,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.