Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5320604 Herst.-Nr.: 5320604 EAN/GTIN: 0043859522163 |
| |
|
| | |
| - Reinigungs- und Schutzkarton
- zur Reinigung der Rollen und zur Verwendung als Carrier. Zur Entfernung von Staub und Schmutz auf den Rollen
- Format: A4
- Werkstoff: Papier
- Farbe: weiß
- Pä. 10 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.16 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Fellowes | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Rollen-Laminator, Rollen-Laminiergerät, Rollen-Laminiermaschine, Rollenlaminator, Rollenlaminiergerät, Rollenlaminiermaschine, heiß-laminiergerät a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät fellowes, Carrier, Laminiercarrier, Reinigungskarton, Schutzkarton |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,44* | € 5,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,09* | € 6,46* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,23* | € 6,70* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,34* | € 7,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,27* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,423* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|