Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraMaster T12-423 NAS & Speicherserver Desktop Ethernet/LAN Grau N5095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraMaster T12-423 NAS & Speicherserver Desktop Ethernet/LAN Grau N5095
TerraMaster T12-423 NAS & Speicherserver Desktop Ethernet/LAN Grau N5095
TerraMaster T12-423 NAS & Speicherserver Desktop Ethernet/LAN Grau N5095
TerraMaster T12-423 NAS & Speicherserver Desktop Ethernet/LAN Grau N5095
TerraMaster T12-423 NAS & Speicherserver Desktop Ethernet/LAN Grau N5095
Artikel-Nr.:
     CIDE7-116376067
Hersteller:
     TerraMaster
Herst.-Nr.:
     T12-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
512 Benutzer
Geräuschpegel
31.4 dB
Drittunterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Management-Protokolle
SNMP
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SNMP, SSH
Zugriffkontrollliste
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützter Browser
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
512
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
China Compulsory Certification (CCC), Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RoHS, WEEE
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5095
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, CCC, KC
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
500 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (max.)
94 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS/SAMBA, NFS, FTP, TFTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
334 mm
Gewicht
10300 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
437 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
240 TB
RAID Level
0, 1, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,68*
€ 1.207,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,00*
€ 1.200,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,63*
€ 1.181,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,78*
€ 1.150,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,76*
€ 1.095,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.