Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm SolarBooster 10400 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm SolarBooster 10400 mAh Schwarz
Xtorm SolarBooster 10400 mAh Schwarz
Xtorm SolarBooster 10400 mAh Schwarz
Xtorm SolarBooster 10400 mAh Schwarz
Xtorm SolarBooster 10400 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114788369
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     AP275U-XR201
EAN/GTIN:
     8718182277524
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xtorm powerbank
usb akku
Hoher Wirkungsgrad
Dieser SolarBooster ist mit SunPower®-Sonnenkollektoren mit einem sehr hohen Wirkungsgrad ausgestattet. Mithilfe von Sonnenenergie ist damit ein schneller Ladevorgang möglich. Durch die hohe Effizienz geht während des Ladevorgangs so wenig Energie wie möglich verloren und es wird sogar bei bedecktem Himmel Strom erzeugt. Auf dem LCD-Display kann ganz einfach abgelesen werden, wie viel Ampere der SolarBooster aktuell liefert.

Einfach aufladen
Mobile Geräte können über USB direkt an das Sonnenenergiemodul angeschlossen werden. Es ist sogar möglich, 2 Geräte gleichzeitig mit dem SolarBooster 21 Watt-Modul aufzuladen, beispielsweise eine Xtorm Power Bank und ein Smartphone. Mit dem Ladestrom von 2,1 Ampere wird ein Xtorm-Ladegerät oder ein anderes mobiles Gerät sehr schnell aufgeladen.

Überall verwendbar
Durch das praktische Design und den enthaltenen Karabinerhaken ist das SolarBooster 21 Watt-Modul sehr gut an einem Rucksack, Zelt oder einem Fahrrad zu befestigen. Wenn das Sonnenenergiemodul nicht verwendet wird, kann es einfach eingeklappt werden. Das verwendete Material ist stark, flexibel und wasserdicht.

Eigenschaften der Xtorm Solar Booster

Erstklassige Solarmodule
Xtorm beherbergt die neueste SunPower®-Technologie und damit die besten Solarmodule, die am Markt erhältlich sind.

Solar-Effizienz
Alle Xtorm-Solarladestationen sind ausgerüstet mit SunPower®-Solarmodulen und bieten damit die höchste Solareffizienz der Branche bei niedrigstem Energieverlust während des Ladevorgangs.

Auto Power Management
Das Xtorm Solar-Ladegerät besitzt einen APM-Chip. Das bedeutet, dass die Ladestation automatisch die richtige Ladegeschwindigkeit wählt und die Energie zwischen den angeschlossenen Geräten optimal aufteilt.

Xtorm Sicherheits-Check

Überladungsschutz
Xtorm-Mobilladegeräte schützen die eigene Batterie und die Batterien der angeschlossenen Geräte vor Überladung.

Temperaturkontrolle
Alle Xtorm-Ladegeräte sind mit einem Temperaturkontrollchip versehen, der Überhitzung verhindert.

Auto Power Management
Der Xtorm APM-Chip verteilt automatisch die Energie auf die angeschlossenen Geräte, um Überladung und Überhitzung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
12 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsstrom
2.1 A
Leistung Solar-Panel
21 W
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Lieferumfang
Karabinerhaken
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1062 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Ethylentetrafluorethylen (ETFE)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10400 mAh
Aufladequelle
Solar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.