| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-114539054 Herst.-Nr.: 59036-00000-00 EAN/GTIN: 4063565252433 |
| |
|
| | |
| tesafilm® aus recycelten PET-Flaschen - starke Klebkraft bei voller Transparenz, gut geeignet zum Kleben, Verpacken, Befestigen, Dekorieren oder Reparieren. tesafilm Rolle mit Rollenkern aus 100% Recycling-Plastik.
Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Transparent | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Polyethylenterephthalat | | Geeignet für alle Oberflächen | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 33 m | | Breite | 19 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, klebefilm tesafilm transparent 19mmx33m, klebe streifen, klebebandstreifen tesa |
| | |
| |