Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-903573440106 Herst.-Nr.: 59035-00000-00 EAN/GTIN: 4063565252402 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Transparent | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 10 m | | Breite | 19 mm | Lieferumfang | Anzahl | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,51* | € 2,30* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,56* | € 2,38* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,89* | € 3,01* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,94* | € 3,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 2,08* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|