Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
M5Stack U090-B Zubehör für Entwicklungsplatinen Barometer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114161383
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U090-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barometer
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8.1 mm
Gewicht
3.3 g
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
6.9 g
Merkmale
Produkttyp
Barometer
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Weiß
Temperatursensor
Ja
Drucksensor
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.