Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 402815402 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 402815402 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114055038
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     402815402
EAN/GTIN:
     4008224647212
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
4
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
299.6 mm
Höhe
86 mm
Dicke
9.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.