Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp Rahmen HK07 3f mS sk anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp Rahmen HK07 3f mS sk anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-114045153
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     402715038
EAN/GTIN:
     4008224646932
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
3
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
228.4 mm
Dicke
9.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.