Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY TC10 Touch Controller Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY TC10 Touch Controller Black
POLY TC10 Touch Controller Black
POLY TC10 Touch Controller Black
POLY TC10 Touch Controller Black
POLY TC10 Touch Controller Black
POLY TC10 Touch Controller Black
POLY TC10 Touch Controller Black
Artikel-Nr.:
     CIDE7-113937185
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     875K5AA
EAN/GTIN:
     197497663662
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Energie
Energiequelle
PoE
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Video
HD-Typ
WXGA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
1270 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 699,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,85*
€ 832,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,34*
€ 832,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,24*
€ 826,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,46*
€ 809,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,70*
€ 766,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.