Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-E100-13AD-C Eingebetteter Computer 1 GHz Intel® Celeron®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-E100-13AD-C Eingebetteter Computer 1 GHz Intel® Celeron®
Supermicro SYS-E100-13AD-C Eingebetteter Computer 1 GHz Intel® Celeron®
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112121756
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E100-13AD-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
980 g
Paketgewicht
1950 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
BIOS-Typ
UEFI AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Ventilatorlos
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
7305E
Prozessorsockel
FCBGA 1744
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47-63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speicher
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Embedded PC, Slot-In PC, Server, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 522,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,30*
€ 620,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,49*
€ 618,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,88*
€ 616,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,18*
€ 609,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.