Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5397866 Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort USB-C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-112121201
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5397866
EAN/GTIN:
     4064161237510
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
RF-5397866

Renkforce USB-C / DisplayPort adapter cable
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.4
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.