Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI-1795 SV Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments TI-1795 SV Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Silber, Weiß
Texas Instruments TI-1795 SV Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110628414
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     5817950
EAN/GTIN:
     3243480010085
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
116 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.