Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77109 Teppichmesser Edelstahl Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 77109 Teppichmesser Edelstahl Feststehendes Messer
Goobay 77109 Teppichmesser Edelstahl Feststehendes Messer
Goobay 77109 Teppichmesser Edelstahl Feststehendes Messer
Goobay 77109 Teppichmesser Edelstahl Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     767-SO-68299
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77109
EAN/GTIN:
     4040849771095
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Cutter-Messer
Cuttermesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselklingen
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
2
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
670
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,13*
€ 5,45*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,38*
€ 18,39*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
77108
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.