Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA SKMKV 16 Nickel Messing, Nickel, Gummi 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA SKMKV 16 Nickel Messing, Nickel, Gummi 50 Stück(e)
WISKA SKMKV 16 Nickel Messing, Nickel, Gummi 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110175932
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062135
EAN/GTIN:
     4007685621359
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Cable gland hexagonal, brass nickel-plated, Pg 16 with external strain relief
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing, Nickel, Gummi
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG16
Gewindelänge
6.5 mm
Schraubenschlüsselbreite
27 mm
Kabeldurchmesser (min.)
6.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
16 mm
Durchmesser Montageloch
30 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0309*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8712*
€ 5,79673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7909*
€ 5,70117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0309*
€ 4,79677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.