Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA OSRA 75 Nickel Messing, Nickel 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA OSRA 75 Nickel Messing, Nickel 1 Stück(e)
WISKA OSRA 75 Nickel Messing, Nickel 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-110144095
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065665
EAN/GTIN:
     4007685656658
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Ex d Reduzierung, Messing vernickelt, M75-M40
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M75 / M40
Gewindelänge
15 mm
Schraubenschlüsselbreite
82 mm
Durchmesser Montageloch
88 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Betriebstemperatur
-60 - 110 °C
Zertifizierung
Inmetro, Ex, EAC, RoHS, IEC, IECEx
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,5624*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,5924*
€ 50,68496
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,1324*
€ 50,13756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,0324*
€ 47,63856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,3424*
€ 45,62746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,4324*
€ 44,54456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,5624*
€ 38,74926
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52104570
ab € 3,96*
Ähnlich
Wiska
50065650
ab € 10,83*
Ähnlich
Wiska
50065652
ab € 11,67*
Ähnlich
Wiska
50065655
ab € 15,37*
Ähnlich
Wiska
50065658
ab € 21,86*
Ähnlich
Wiska
50065651
ab € 5,51*
Ähnlich
Wiska
50065653
ab € 7,55335*
Ähnlich
Wiska
50065654
ab € 7,55335*
Ähnlich
Wiska
50065656
ab € 10,75908*
Ähnlich
Wiska
50065657
ab € 10,66908*
Ähnlich
Wiska
50065659
ab € 16,58928*
Ähnlich
Wiska
50065660
ab € 16,67928*
Ähnlich
Wiska
50065661
ab € 17,08*
Ähnlich
Wiska
50065662
ab € 23,85*
Ähnlich
Wiska
50065663
ab € 24,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.